{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Netzkabel 240V, 28478; 3M™ Verbindungskabel und Netzteil mit Stromadapter | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Barva | Černá | |
| Délka kabelu | 1,5 m | |
| Materiál plášť kabelu | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Typ zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Nizozemí; Německo; Rakousko | |
| Typ proudu | střídavý proud (AC) | |
| Síťové napětí | 240 V | |
| Provedení kabelu | Rovný kabel | |
| Druh produktu | Síťový kabel |
| Katalogové číslo | 7000032247 | |
| EAN / GTIN | 04046719638116 | |
| Číslo výrobce | 7000032247 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |