3M™ Hookit™ Interface Pad, Purple+, 70 mm x 198 mm, Multihole, Soft, 05175

Nr art.: 7000032193
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Backing pad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032193
EAN / GTIN 04046719287352
Numer producenta 7000032193
Numer L L01130 101149
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For smoother and more refined finishes, use 3M™ Hookit™ Interface Pad. Used between our Hookit™ back‐up pads and Hookit™ abrasive discs, they add cushion and conformability for automotive sanding applications requiring precision across uneven surfaces. It also reduces the vibration common when using a dual action orbital sander, increasing the clarity of the finish.

Zaleta:

  • Gives conformability and an outstanding finish
  • Adds flexibility when sanding
  • Laminate foam construction
  • Reduces vibrations from DA sanding