Tampon d'interface / multi-trous Hookit™ 3M™, 70 x 198 mm, queue de 10 mm, 5 Stück / Karton

Réf.: 7000032193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032193
EAN / GTIN 04046719287352
Réf. fabricant 7000032193

Description

Exécution:

Adaptabilité et qualité de surface supérieure
Flexibilité lors du ponçage
Longueur totale: 198 mm
Largeur totale: 70 mm

Description:

Utilisez le tampon d’interface 3M™ Hookit™ avec les abrasifs 260L, 260L et autres abrasifs Hookit pour bénéficier d’un maximum de flexibilité pendant le ponçage. Nos tampons offrent une excellente malléabilité pour une finition parfaite.

Caractéristique(s):

Excellente malléabilité et finition parfaite
Flexibilité accrue lors du ponçage
Structure en mousse laminée
Réduit les vibrations dues au ponçage double action