3M™ Hookit™ illesztőbetét / többlyukú, 70 x 198 mm, 10 mm vastag, 5 db / doboz

Cikkszám: 7000032193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032193
EAN / GTIN 04046719287352
Gyártó száma 7000032193

Leírás

Kivitel:

Alkalmazkodóképesség és kiváló minőségű felület
Rugalmasság a csiszolás-ban
Teljes hossz: 198 mm
Teljes szélesség: 70 mm

Leírás:

Kombinálja a 3M™ Hookit™ interfészbetétet 260L, 260L+ és egyéb Hookit csiszolóanyagokkal, hogy rugalmasabbá tegye a csiszolási folyamatokat. A tappancsok nemcsak deformálhatóságot, hanem kiváló felületi minőséget is biztosítanak.

Jellemző:

Különböző habrétegekből áll.
Csökkenti a rezgéseket excentrikus csiszolás közben