Gąbka szlifierska 3M™, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, miękka, średnia, czterostronna

Nr art.: 7000032168
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 144 sztuki
  • Etapy zamówienia: 144 sztuki
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
Szerokość materiału ściernego 68 mm
Długość materiału ściernego 100 mm
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032168
EAN / GTIN 04046719251827
Numer producenta 7000032168
Numer L L51710 451
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Gąbka 3M™ do szlifowania zakrzywionych elementów mebli. Nasze cienkie, elastyczne i dopasowujące się gąbki ścierne są dostępne w trzech granulacjach węglika krzemu.

Zaleta:

  • Gąbki dwustronne = węglik krzemu
  • Gąbki 4-stronne = tlenek glinu
  • pianka poliuretanowa

Zalecenie:

  • Nadaje się do szlifowania profilowanych elementów meblowych