3M™ Brusné houby

Artiklové číslo: 7000032168
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 144 kusy
  • K objednání po násobcích: 144 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Šířka brusiva 68 mm
Délka brusiva 100 mm
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Druh produktu Brusná houba
Vhodné pro materiál dřevo
Materiálová skupina Dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032168
EAN / GTIN 04046719251827
Číslo výrobce 7000032168
L-číslo L51710 451
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Standardní houbička 3M™ pro broušení zakřivených částí nábytku. Naše tenké, flexibilní a přizpůsobitelné brousící houby jsou k dispozici ve třech velikostech zrnitosti karbidu křemíku.

Výhoda:

  • 2stranné houby = karbid křemíku
  • 4stranné houby = oxid hlinitý
  • Polyuretanová pěna

Doporučení:

  • Vhodné pro broušení tvarovaných nábytkových dílů