• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm MED PN 63200

Codice art.: 7000032168
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 144 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 144 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000032168
EAN / GTIN 04046719251827
Codice del produttore 7000032168
Numero-L L51710 451
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usare per la carteggiatura a mano di contorni e angoli

Vantaggi:

  • Carteggiatura a mano
  • Legno, laccatura
  • Carteggiatura a mano
  • Disponibile in tre grane del carburo di silicio

Raccomandazioni:

  • Utile per la levigatura delle parti sagomate dei mobili