• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Maska oddechowa 3M™ chroniąca przed dymem spawalniczym, FFP2, z zaworem, 9928

Nr art.: 7000030031
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 80 sztuki
  • Etapy zamówienia: 80 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Schweißrauch-Atemschutzmaske, FFP2, mit Ventil, 9928
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000030031
EAN / GTIN 50051131174660
Numer producenta 7000030031
Numer L L01110 194
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki specjalistycznym maskom przeciwpyłowym 3M™ zyskujesz niezawodne i skuteczne środki ochrony dróg oddechowych klasy FFP1, FFP2 i FFP3 przed pyłem, mgłą oraz niewielkimi stężeniami niektórych gazów i oparów, które często występują obok zanieczyszczeń pyłem zawieszonym. Są wyposażone w warstwę węgla aktywnego, która chroni przed nieprzyjemnymi zapachami, i doskonale sprawdzają się w środowiskach pracy związanych ze spawaniem lub sortowaniem odpadów. Nasza lekka, wstępnie uformowana konstrukcja jest wytrzymała i zachowuje swój kształt, a wypukły profil, miękka wewnętrzna uszczelka przylegająca do twarzy, nosek oraz paski na głowę zapewniają wysoki komfort noszenia niezależnie od kształtu twarzy. Tekstylne paski oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację poziomu ochrony (przepis DGUV 112-190): żółty dla FFP1 (4), niebieski dla FFP2 (10) i czerwony dla FFP3 (30). Zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu w połączeniu z produktami 3M do ochrony oczu i słuchu.

Zaleta:

  • Zapewnia ochronę klasy FFP1, FFP2 i FFP3 przed pyłem i mgłą
  • Warstwa węgla aktywnego chroni przed nieprzyjemnymi zapachami, a w niektórych modelach także przed oparami substancji organicznych, gazami kwaśnymi i ozonem występującym w niewielkich stężeniach
  • Wypukły kształt, nosek i pałąki zapewniają wygodne dopasowanie do różnych kształtów twarzy
  • Lekka, wstępnie uformowana konstrukcja – wytrzymała i zachowująca swój kształt
  • Tekstylne opaski z kodowaniem kolorystycznym ułatwiają identyfikację odpowiedniego poziomu ochrony: żółty dla FFP1, niebieski dla FFP2 i czerwony dla FFP3
  • Doskonałe dopasowanie do różnych kształtów twarzy dzięki wypukłemu kształtowi, noskowi i pałąkom
  • Zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu w połączeniu z produktami 3M do ochrony oczu i słuchu

Zalecenie:

  • Zastosowania spawalnicze