3M™ Ózonmaszk 9928

Cikkszám: 7000030031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 80 darab
  • Rendelési lépések: 80 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Partikelfiltermaske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000030031
EAN / GTIN 50051131174660
Gyártó száma 7000030031
L-szám L01110 194

Leírás

Kivitel:

A legújabb 3M™ szűrőtechnológia;a maszk tetején lévő tömítési pontok;az orrterület speciális kialakítása;Innovatív állfül;Tervezés beépített állítható orrhurokkal párnázással és rugalmas pánttal;egyedi csomagolás;a Cool Flow™ kilégzési szeleppel;a 3M™-vel is kapható
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz; lehetővé teszi a hő és a nedvesség távozását; a tömítési pontok minimálisra csökkentik a légáramlást a maszk tetején; optimálisan alkalmazkodik az arc formájához; az maszk könnyű elhelyezése az arcon; nem csúszik; alaktartó marad; higiénikus és praktikus hordozási lehetőség; kompatibilis a 3M™ szemüvegekkel
A maszk viselőjének kisebb terhelésű részecskék nagy és megbízható szűrése; csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési kényelmet a kilégzés közbeni alacsony stressz miatt; jobb kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel; ideális illeszkedés; Biztonság az ideális illeszkedésnek és a tömítésnek köszönhetően; maszk a száj mozgásához beszéd közben; Jó illeszkedés a maszk használat közben; nagy viselési kényelem; megakadályozza a maszk szennyeződését Az Ön használata;Egyszerű tárolás és elosztás
Biztonság az ideális illeszkedésnek és a szigetelés elhelyezkedése-nek köszönhetően
Javított kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel

Leírás:

9928 ózon maszk FFP2 R D hideg áramlású kilégzési szeleppel a határérték 10-szeresének megfelelő részecskék és az ózon ellen. Ideális hegesztéshez!

Jellemző:

Megakadályozza a maszk szennyeződését a betét előtt
Kilégzéskor a tömítési pontok minimalizálják a levegő áramlását a maszk tetején
Dimenzionálisan stabil marad
Higiénikus és praktikus szállítási lehetőség
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz
Nincs csúszás
Kompatibilis a 3M™ szemüvegekkel

Figyelem:

Welding applications