{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Złoty | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -73 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 260 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 19,1 mm | |
| Grubość S | 68,58 mm |
| Numer artykułu | 7000029143 | |
| EAN / GTIN | 00021200161735 | |
| Numer producenta | 7000029143 | |
| Numer L | L01130 101102 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |