{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | gold | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Modifiziertes Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -73 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 260 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Montage | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; chemikalienbeständig; witterungsbeständig | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 19,1 mm | |
| Stärke S | 68,58 mm |
| Artikelnummer | 7000029143 | |
| EAN / GTIN | 00021200161735 | |
| Herstellernummer | 7000029143 | |
| L-Nummer | L01130 101102 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |