{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | dorado | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -73 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 260 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Montaje; Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos | |
| Longitud L | 33 m | |
| Anchura B | 19,1 mm | |
| Espesor S | 68,58 mm |
| Número de artículo | 7000029143 | |
| EAN / GTIN | 00021200161735 | |
| Número del fabricante | 7000029143 | |
| Número L | L01130 101102 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |