Aplikator 3M™ + dysza do butli, zawiera końcówkę natryskową 4001, zmniejszona wydajność

Nr art.: 7000028629
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Auftragsgerät
Oznaczenie producenta 3M™ Auftragsgerät; Auftragsgerät für Sprühklebstoffe
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 10 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy metal
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Typ przyłącza Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028629
EAN / GTIN 00051115250392
Numer producenta 7000028629
Numer L L01310 2069
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Optymalna kontrola rozprysku i pokrycia Urządzenia do aplikacji należy dostosować do stosowanego produktu, ponieważ występują różnice w zakresie mieszanki i ciśnienia w cylindrze. Każde urządzenie do nakładania posiada praktyczny, wtopiony w obudowę hak, na którym można bez trudu zawiesić pistolet natryskowy. Możliwe zastosowania: pistolety natryskowe do klejów rozpuszczalnikowych 3M w pojemnikach z gazem sprężonym; dostępne są różne dysze. W zakresie dostawy urządzenia znajduje się dysza 3M™ 9501 o szerokości natrysku od 10 do 30 cm, która zapewnia precyzyjną kontrolę podczas nakładania na większych powierzchniach. W naszej ofercie znajduje się również aplikator 3M™ z dyszą QSS, zapewniający dużą wydajność natrysku, a także aplikator 3M™ z dyszą 4001, zapewniający mniejszą wydajność natrysku. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze najbardziej odpowiedniego urządzenia do nakładania klejów w aerozolu firmy 3M.

Zaleta:

  • Precyzyjny rozkład oprysku
  • Uchwyt dozujący zapobiega przypadkowemu wyciekaniu kleju i reguluje ilość dozowanego kleju
  • łatwe do zamontowania i zdemontowania za pomocą klucza
  • Dysza w zakresie dostawy