3M™ Aplicador de Bombona de Adhesivo, Caudal Reducido ″H″ con boquilla 4001, Salida reducida

Número de artículo: 7000028629
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Auftragsgerät
Denominación del fabricante 3M™ Auftragsgerät; Auftragsgerät für Sprühklebstoffe
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud tobera 10 mm
Material tobera metal
Material carcasa metal
Aptitud para aire comprimido
Material conexión metal
Tipo de producto Pistola de soplado
Tipo de conexión Acoplamiento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000028629
EAN / GTIN 00051115250392
Número del fabricante 7000028629
Número L L01310 2069
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Proporciona óptimos patrones de pulverización y control de cobertura Los aplicadores de adhesivo en bombonas 3M™ pueden ajustarse a distintos patrones de pulverización para brindar una cobertura uniforme y tiempos de curado consistentes. Un cómodo gancho moldeado en la parte superior de cada aplicador facilita el almacenamiento y permite colgarlo brevemente durante su uso, en caso necesario. Aplicaciones recomendadas Aplicador estándar para adhesivos en bombonas presurizadas 3M Boquilla para pulverización incluida Nuestros aplicadores estándar vienen con nuestra boquilla de pulverización para adhesivos en bombona 3M™ 9501, que ofrece un control preciso sobre grandes áreas para maximizar la aplicación de adhesivo. Además, tenemos el aplicador de adhesivo en bombonas de caudal alto 3M™ (para su uso con el adhesivo en bombona presurizada 3M™ HoldFast 70) y el aplicador de adhesivo en bombonas de caudal reducido 3M™ (para su uso con el adhesivo en bombona presurizada para posformado de alta resistencia 3M™ 94CA y el adhesivo en bombona presurizada de alta resistencia 3M™ 94 ET). Para seleccionar qué aplicador para bombona presurizada 3M es la mejor opción en su caso, contacte con un especialista llamando al teléfono 1-800-362-3550.

Ventaja:

  • La pistola pulverizadora dispensa el adhesivo con un patrón controlado
  • El seguro del gatillo impide descargar adhesivo de forma accidental y ajusta la salida
  • Fácil de sujetar y retirar con una llave ajustable
  • Incluye boquilla para pulverización de adhesivo de bombonas 3M™