3M™ Scotch-Weld™ válečkový aplikátor lepidla

Artiklové číslo: 7000028629
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 3M™ Auftragsgerät
Označení výrobce 3M™ Auftragsgerät; Auftragsgerät für Sprühklebstoffe
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka trysky 10 mm
Materiál tryska kov
Materiál pouzdra kov
Vhodné pro stlačený vzduch
Materiál připojení kov
Druh produktu Vyfukovací pistole
Typ přípojky Rychlospojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028629
EAN / GTIN 00051115250392
Číslo výrobce 7000028629
L-číslo L01310 2069
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Optimální řízení postřikovacího schématu a aplikátorů krytu musí být přizpůsobeno použitým výrobkům, protože existují rozdíly ve směsi a tlaku válců. Každý aplikátor má praktický háček, na kterém lze stříkací pistole zavěsit bez námahy. Možné aplikace stříkací pistole pro lepidla 3M v nádobách na stlačený plyn různé trysky k dispozici rozsah dodávky aplikátoru obsahuje 3M™ tryska 9501 s rozstřikovací šířkou 10 až 30 cm, což umožňuje přesnou kontrolu při zpracování na větších plochách. Naše portfolio zahrnuje také aplikátor s vysokým sprejem 3M™ s technologií tryska QSS a aplikátor s nízkým sprejem 3M™ tryska 4001. Kontaktujte nás, pokud chcete pomoci při výběru nejvhodnějšího 3M aplikátoru pro sprejová lepidla v nádobách na stlačený plyn.

Výhoda:

  • Řízený postřikový vzor
  • Spouštěcí lišta zabraňuje náhodnému úniku lepidla a reguluje výstupní objem
  • Snadné připevnění a uvolnění pomocí klíče
  • tryska je součástí rozsah dodávky