Folia poliestrowa 3M™ ET 1350F-1, czarna, 1219 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7000021589
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 1350
Oznaczenie producenta 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 66 m
Szerokość B 1 219 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000021589
EAN / GTIN 04710367069317
Numer producenta 7000021589
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna 3M™ 1350 to uniwersalna taśma z folii poliestrowej z termoutwardzalnym klejem kauczukowym, zapewniająca doskonałą przyczepność. Ta taśma klejąca nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach i charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie chemikaliów, rozpuszczalników, wilgoci, ścierania i przecięć. Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Grubość folii dostępna w 2 wersjach: 1 mil i 2 mil
  • Możliwość nadruku
  • Odporny na działanie rozpuszczalników bez utwardzania termicznego
  • Doskonała trwałość przechowywania
  • Właściwości ognioodporne potwierdzone certyfikatem UL
  • Certyfikat UL klasy 130 °C/CSA
  • Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i substancji chemicznych
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510
  • z możliwością nadruku
  • Certyfikat UL® – klasa B (130°C) E 17385 OANZ 2
  • Materiał podłoża: Folia poliestrowa

Zalecenie:

  • Mocowanie przewodów przyłączeniowych i ustawianie
  • Owijanie taśmą cewek i kondensatorów
  • Izolacja rdzenia i warstwowa oraz bandażowanie końcowe małych transformatorów
  • Owijanie i izolacja cewek i przewodów

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ 1350" Zobacz wszystkie