Folia poliestrowa 3M™ ET 1350F-1, żółta, 15 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7100092038
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 15 sztuki
  • Etapy zamówienia: 15 sztuki
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
Seria 3M™ 1350
Oznaczenie producenta 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 66 m
Szerokość B 15 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100092038
EAN / GTIN 04054596154667
Numer producenta 7100092038
Numer L L01310 1255
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma poliestrowa 3M™ 1350F-1 to wyjątkowo cienka taśma izolacyjna, która jednocześnie charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Podczas gdy klej akrylowy charakteryzuje się szczególną odpornością na działanie rozpuszczalników i „flagging”, nośnik wyróżnia się bardzo wysoką wytrzymałością na rozdarcie i ścieranie. Ta ognioodporna taśma klejąca o łącznej grubości 0,06 milimetra wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 5500 woltów i dzięki odporności termicznej do 130°C należy do klasy materiałów izolacyjnych B. Folia poliestrowa nadająca się do zadruku jest dostępna w kolorach czarnym, białym i żółtym i nadaje się w szczególności do owijania cewek i kondensatorów.

Zaleta:

  • Grubość folii dostępna w 2 wersjach: 1 mil i 2 mil
  • Możliwość nadruku
  • Odporny na działanie rozpuszczalników bez utwardzania termicznego
  • Doskonała trwałość przechowywania
  • Właściwości ognioodporne potwierdzone certyfikatem UL
  • Certyfikat UL klasy 130 °C/CSA
  • Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i substancji chemicznych
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510
  • z możliwością nadruku
  • Certyfikat UL® – klasa B (130°C) E 17385 OANZ 2
  • Materiał podłoża: Folia poliestrowa

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ 1350" Zobacz wszystkie