Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 1219 mm
Rezistent în special la ″Flagging″.
Descriere:
Banda 3M™ 1350 este o bandă izolatoare electrică din folie de poliester, care îndeplinește cerințele de ignifugare ale standardului UL 510. Este alcătuită din materiale care sunt reprezentate în multe sisteme de izolație recunoscute de UL și are o temperatură nominală de 130°C. Oferă, de asemenea, o rezistență excelentă la flagelare și la solvenți; o bună prindere în stare umedă; o derulare lină și uniformă și este potrivită pentru utilizarea pe echipamente automatizate.
Caracteristică:
Grosimea peliculei este disponibilă în 2 versiuni: 1 mil și 2 mil
Imprimabil
Rezistent la solvenți fără întărire termică
Durată de depozitare excelentă
Proprietăți ignifuge recunoscute de UL
Certificat UL clasa 130 °C/CSA
Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
Retardant la flacără conform UL® 510
Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material suport: folie de poliester
Notă:
Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor