{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | CN-3190; CN3190 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | szare | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Montaż | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; elastyczne | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 1 050 mm | |
| Grubość | 0,11 mm |
| Numer artykułu | 7000009235 | |
| EAN / GTIN | 18806080030888 | |
| Numer producenta | 7000009235 | |
| Numer L | L01310 1213 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |