3M™ Cinta de protección de EMI de tejido CN-3190, 1050 mm x 50 m x 0.11 mm

Número de artículo: 7000009235
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante CN-3190; CN3190
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color gris
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Acrilato
Con forro
Aplicación Aislar; Montaje
Características Resistente a la humedad; elástico
Longitud 50 m
Anchura 1.050 mm
Espesor 0,11 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000009235
EAN / GTIN 18806080030888
Número del fabricante 7000009235
Número L L01310 1213
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El 3M™ cinta adhesiva CN-3190 cuenta con un forro de poliéster resistente a la corrosión y un adhesivo acrilato conductor que garantiza una resistencia adhesiva confiable. Este cinta adhesiva proporciona blindaje de cobre-níquel con buena adaptabilidad y flexibilidad. Es conveniente para la creación de prototipos, el desarrollo y la solución de problemas de diseños eléctricos y laboratorios de prueba. El cinta adhesiva está diseñado para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico fiable punto a punto. RoHS 2011/65/EU obediente.

Ventaja:

  • Muy adaptable, con adhesivo acrilato
  • El recubrimiento con una aleación de cobre-níquel garantiza una mayor flexibilidad y adaptabilidad
  • Adecuado para la puesta a tierra y el blindaje EMI de equipos, componentes y salas blindadas
  • Para prototipado, desarrollo y resolución de problemas de diseños eléctricos
  • Su película protectora es pelable y permite un fácil procesamiento y un punzonado sin complicaciones.
  • RoHS 2011/65/EU obediente