3M™ ET CN3190 Niklová měděná tkaná , nikl-měď, 1050 mm x 50 m, 0,11 mm

Č. pol.: 7000009235
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000009235
EAN/GTIN 18806080030888
Číslo výrobcu 7000009235

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Vysoká flexibilita pro přizpůsobení nepravidelným povrchům, například
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1050 mm
Velmi dobré uzemnění a stínění výkon

Popis:

Tkaninová stínicí 3M™ CN-3190 je 4,3 milimetru silná stínicí s akrylovým lepidlem. Tato je vhodná pro aplikace, jako je uzemnění a stínění EMI zařízení, komponentů a stíněných místností. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání.

Charakteristika:

Velmi přizpůsobivý, s akrylátovým lepidlem
Povlak ze slitiny mědi a niklu zajišťuje větší flexibilitu a přizpůsobivost
Vhodné pro uzemnění a stínění EMI zařízení, komponent a stíněných místností
Pro prototypování, vývoj a řešení problémů elektrických návrhů
Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU