• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Embossed Aluminum EMI Shielding Tape 1267, 584 mm x 16.5 m x 0.13 mm

Nr art.: 7000009149
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Seria 3M™ ET 1267
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1267
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości bez zaparowania szkieł
Długość 16,5 m
Szerokość 584 mm
Grubość 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000009149
EAN / GTIN 04710367099017
Numer producenta 7000009149
Numer L L01310 2003
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ EMI Shielding Tape 1267 is an easily die-cut 1.5-mil (0,05mm) embossed aluminium foil tape with conductive adhesive for EMI shielding and static charge draining when grounded. Acrylic adhesive has good resistance to heat, oxidation, solvents and oils. UL 510 flame-retardant. Oxidation-resistant for excellent long-term shielding, 3M™ EMI Shielding Tape 1267 is ideally suited for a variety of EMI shielding applications including shielding cables for motors, cables, cabinets and components.

Zaleta:

  • Embossed backing cuts through the layer of adhesive for establishing contact between the backing and the application substrate
  • Offers outstanding contact through the adhesive with an embossed pattern
  • Flame-retardant
  • Removable liner for easy die-cutting and handling
  • Rated for 600V applications
  • UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • Shielding of cables and connectors
  • Equipotential bonding