Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Nagyon jó büntethetőség
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 584 mm
Oxidációálló
Leírás:
A 3M™ dombornyomott alumínium EMI Shield szalag 1267 egy EMI Shield szalag akrilát ragasztóval. A lángálló szalagot olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek kiváló elektromos vezetőképességet igényelnek. A könnyű feldolgozást és lyukasztást biztosító levehető védőburkolattal a ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültséggel
Jellemző:
A dombornyomott hordozóanyag behatol a ragasztórétegbe, hogy érintkezzen a hordozó és az alkalmazási felület között
Kiváló érintkezés a ragasztóanyag-on keresztül a dombornyomott hordozóanyag felett
Lángálló
Védőfóliája lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és az egyszerű lyukasztást.
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
kábel és csatlakozók árnyékolása
Egyenértékű kötés