3M™ ET 1267 Hliníková fólie s reliéfem, s nevodivým lepidlem, hliník, 584 mm x 16,5 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000009149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Řada 3M™ ET 1267
Označení výrobce 3M™ EMI-Abschirmband 1267
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota akrylát
Použití Izolovat; Upevnit
Vlastnosti odolné vůči chemikáliím
Délka 16,5 m
Šířka 584 mm
Tloušťka 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000009149
EAN / GTIN 04710367099017
Číslo výrobce 7000009149
L-číslo L01310 2003
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska EMI Shield 1267 3M™ je opatřena měkkým reliéfním hliníkovým nosičem fólie a akrylátovým lepidlem odolným proti korozi, které zajišťuje spolehlivou pevnost lepidla. Kontakt mezi substrátem a aplikačním povrchem je stanoven, když reliéfní okraje substrátu pronikají lepicí vrstvou. Tento lepicí páska je vhodný pro uzemnění a stínění EMI v zařízeních, součástech a stíněných místnostech. Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Reliéfní nosný materiál proniká do lepicí vrstvy, aby se mohl dostat do kontaktu mezi nosičem a aplikační plochou
  • Vynikající kontakt přes lepidlo přes reliéfní nosný materiál
  • Zpomalovač hoření
  • Jeho ochranná fólie je peelable a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
  • Pro instalace s 600 V.
  • Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU

Doporučení:

  • Stínění kabelů a konektorů
  • Ekvipotenciální lepení