3M™ ET 1194 Folia miedziana gładka, z nieprzewodzącym klejem, miedź, 584 mm x 33 m x 0,07 mm

Nr art.: 7000009143
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 1194
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1194; 3M™ ET 1194 Kupferfolie glatt, mit nicht-leitfähigem Kleber
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Miedź
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 33 m
Szerokość B 584 mm
Grubość S 0,07 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000009143
EAN / GTIN 04710367098935
Numer producenta 7000009143
Numer L L01310 2114
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ekranująca 3M™ EMI 1194 posiada miękki nośnik z folii miedzianej oraz agresywny, nieprzewodzący klej akrylowy wrażliwy na nacisk, który zapewnia niezawodną przyczepność. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na utlenianie i powstawanie nalotu. Dzięki podłożu nadającemu się do lutowania idealnie nadaje się do połączeń, ekranowania kabli oraz ekranowania elektrostatycznego między cewkami transformatora. Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Nieprzewodzący klej akrylowy zapewnia optymalną przyczepność
  • Jego warstwa ochronna jest zrywalna, co ułatwia obróbkę i wycinanie.
  • Ognioodporny i nadający się do uziemienia oraz ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) w instalacjach, komponentach i pomieszczeniach ekranowanych
  • Do instalacji o napięciu 600 V
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Materiał podłoża: Folia miedziana, gładka

Zalecenie:

  • Ekranowanie kabli i złączy
  • Wyrównanie potencjałów