3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1194, adesivo acrilico non conduttivo, formato LOG ROLL da 584mm x 33mt

Codice art.: 7000009143
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000009143
EAN / GTIN 04710367098935
Codice del produttore 7000009143

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rame
Ottima punchabilità
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 584 mm
Resistente all'ossidazione

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono messa a terra, schermatura EMI e collegamento elettrico economico. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.

Proprietà:

L'adesivo acrilico non conduttivo garantisce un'adesione ottimale
La sua pellicola protettiva è pelabile e consente un'applicazione facile e una fustellatura semplice.
Ritardante di fiamma e adatto alla messa a terra e alla schermatura EMI di apparecchiature, componenti e ambienti schermati.
Per installazioni a 600 V
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Materiale della base: foglio di rame, liscio

Nota:

Schermatura di cavi e connettori
Potenziale perequazione