3M™ ET 1194 Měděná fólie hladká, s nevodivým lepidlem, měděná, 584 mm x 33 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7000009143
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ 1194
Označení výrobce 3M™ EMI-Abschirmband 1194; 3M™ ET 1194 Kupferfolie glatt, mit nicht-leitfähigem Kleber
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Měď
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Krycí práce; Montáž
Vlastnosti odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 33 m
Šířka B 584 mm
Tloušťka S 0,07 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000009143
EAN / GTIN 04710367098935
Číslo výrobce 7000009143
L-číslo L01310 2114
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska EMI Shield 1194 3M™ je opatřena měkkou vrstvou měděné fólie a agresivním nevodivým akrylátovým lepidlem citlivým na tlak, které zajišťuje spolehlivou pevnost lepidla. Nabízí vynikající odolnost vůči oxidaci a temperování barev. Díky své pájitelné podložce je ideální pro připojení, kabelové štíty a elektrostatické stínění mezi transformátorovými cívkami. Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Nevodivé akrylátové lepidlo zajišťuje optimální přilnavost
  • Jeho ochranná fólie je peelable a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
  • Zpomalovač hoření a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, komponent a stíněných místností
  • Pro instalace s 600 V.
  • Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU
  • Nosný materiál: Měděná fólie, hladká

Doporučení:

  • Stínění kabelů a konektorů
  • Ekvipotenciální lepení