Esecuzione:
Colore del prodotto: rame
Ottima punzonatura
Lunghezza totale: 16,5 m
Larghezza totale: 584 mm
Resistente all'ossidazione
Descrizione:
Il 3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1182 è un nastro schermante spesso 3,5 mil con adesivo acrilico. Questo nastro ignifugo è progettato per unire fisicamente ed elettricamente due superfici. La sua pellicola protettiva è pelabile e permette un'applicazione facile e una fustellatura senza complicazioni. Il nastro è adatto per applicazioni a secco con una tensione nominale di 600 V.
Proprietà:
L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione
Adatto per l'unione fisica ed elettrica di due superfici
Ritardante di fiamma
Per installazioni con 600 V
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE
L'adesivo acrilico è resistente ai solventi
Nota:
Schermatura di cavi e connettori
Potenziale perequazione