{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ 1182 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ ET 1182; 3M™ Papier-Isolierband 1182 | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | Cupru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Aluminiu | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Izolowanie; Przyklejanie | |
| Caracteristici | rezistent la solvenți | |
| Lungime L | 16,5 m | |
| Lăţime B | 584 mm | |
| Concentrație S | 0,09 mm |
| Cod articol | 7000009142 | |
| EAN / GTIN | 04710367098928 | |
| Număr producător | 7000009142 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |