{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ 1182 | |
| Référence fabricant | 3M™ ET 1182; 3M™ Papier-Isolierband 1182 | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | Cuivre | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | Aluminium | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Montage; coller; isoler | |
| Caractéristiques | résistant aux solvants | |
| Longueur L | 16,5 m | |
| Largeur B | 584 mm | |
| Epaisseur S | 0,09 mm |
| Référence article | 7000009142 | |
| EAN / GTIN | 04710367098928 | |
| Réf. fabricant | 7000009142 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |