Folia poliimidowa 3M™ ET 92, kolor bursztynowy, 305 mm x 33 m x 0,08 mm

Nr art.: 7000006155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty złoty
Seria 3M™ ET 92
Oznaczenie producenta 3M™ Polyimid-Isolierband 92; 3M™ Polyimidfolie 92
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 180 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dielektryczny; Możliwość opisywania; Odbija ciepło; bez zaparowania szkieł
Długość L 33 m
Szerokość B 305 mm
Grubość S 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000006155
EAN / GTIN 00051135895139
Numer producenta 7000006155
Numer L L01310 2018
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna poliimidowa 3M™ 92 jest stosowana jako taśma maskująca do lutowania podczas produkcji płytek drukowanych. Taśma posiada gładką, jednolitą powłokę z termoutwardzalnego kleju silikonowego, która charakteryzuje się dobrą przyczepnością i zapobiega gromadzeniu się materiału oraz powstawaniu pustych miejsc. Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Bardzo elastyczny dzięki wrażliwemu na nacisk klejowi akrylowemu
  • Ognioodporny z podłożem z poliamidu
  • Nadaje się jako taśma zapobiegająca lutowaniu podczas produkcji płytek drukowanych
  • Do mocowania przewodów i listew zaciskowych
  • Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od 0 do 180 °C
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS
  • Wydajne połączenie właściwości mechanicznych, elektrycznych, termicznych i chemicznych