Folia poliimidowa 3M™ ET 92, MC12, bursztynowa, 19 mm x 33 m x 0,08 mm

Nr art.: 7100116851
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty złoty
Seria 3M™ ET 92
Oznaczenie producenta 3M™ Polyimid-Isolierband 92; 3M™ Polyimidfolie 92
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 180 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dielektryczny; Możliwość opisywania; Odbija ciepło; bez zaparowania szkieł
Długość L 33 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116851
EAN / GTIN 04054596282735
Numer producenta 7100116851
Numer L L01310 1676
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia poliimidowa 3M™ 92 wyróżnia się przede wszystkim wyjątkową odpornością na wysokie temperatury oraz bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi. W połączeniu z wysokiej jakości klejem silikonowym tworzy ona skuteczne połączenie właściwości mechanicznych, elektrycznych, termicznych i chemicznych, które zachowują swoją stabilność w zakresie temperatur od –40 °C do +180 °C. Dzięki temu taśma izolacyjna należy do klasy materiałów izolacyjnych H. Taśma o łącznej grubości 0,076 milimetra wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 7 500 woltów i jest trudnopalna zgodnie z normą UL 510. Folia poliimidowa nadaje się zatem do zastosowań, w których narażona jest na duże wahania temperatury, w szczególności do oklejania styków podczas lutowania płytek drukowanych. Ponieważ nadaje się do zadruku, można ją między innymi z powodzeniem wykorzystać do wiązania i oznaczania kabli.

Zaleta:

  • Bardzo elastyczny dzięki wrażliwemu na nacisk klejowi akrylowemu
  • Ognioodporny z podłożem z poliamidu
  • Nadaje się jako taśma zapobiegająca lutowaniu podczas produkcji płytek drukowanych
  • Do mocowania przewodów i listew zaciskowych
  • Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od 0 do 180 °C
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS
  • Wydajne połączenie właściwości mechanicznych, elektrycznych, termicznych i chemicznych