{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty złoty | |
| Seria | 3M™ ET 92 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Polyimid-Isolierband 92; 3M™ Polyimidfolie 92 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Żółty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 180 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dielektryczny; Możliwość opisywania; Odbija ciepło; bez zaparowania szkieł | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 12 mm | |
| Grubość S | 0,08 mm |
| Numer artykułu | 7100116854 | |
| EAN / GTIN | 04054596282773 | |
| Numer producenta | 7100116854 | |
| Numer L | L01310 1642 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |