3M™ E-A-R™ UltraFit™ Probed Test Plugs, 393-2001-50

Nr art.: 7000002387
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Część opisana Stöpselköpfe; Einfügehilfen
Oznaczenie producenta 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel für Dichtsitzprüfung
Kolor żółty; Przezroczysty
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Liczba par 50 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar Rozmiar uniwersalny
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000002387
EAN / GTIN 00080529190741
Numer producenta 7000002387
Numer L L01130 100980
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ E-A-R™ UltraFit™ Probed Test Plugs are a modified version of the reusable push to fit earplugs you know and use, specially designed to be used with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System. Our earplugs are the same model sold as standard, but engineered specifically for use with 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System. The complete system issues a pass or fail rating based on the employee's personal attenuation rating (PAR) when wearing 3M earplugs. These probed earplugs allow employers to determine the level of protection the specific model of earplug is providing. Workers can use the probed versions of the existing model of earplugs they’re using in the workplace and assess their fit and compliance. Using the probed test ear plugs the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System measures the effectiveness of the hearing protection from inside the employees ear, providing accurate quantitative results. These probed test plugs are for use with the system only and are not suitable for use as hearing protection. There are 50 pairs in each box.

Zaleta:

  • Specially modified with a probe tube for fit testing 3M earplugs
  • For use with 3M™ E-A-Rfit™ Validation System to measure HPE effectiveness
  • Should not be used as hearing protection
  • 50 pairs per box