{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| beschriebenes Teil | Stöpselköpfe; Einfügehilfen | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel für Dichtsitzprüfung | |
| Farbe | gelb; transparent | |
| Material Stöpsel | Polyurethan (PU) | |
| Stöpseleigenschaften | vorgeformt | |
| Inhalt Paar | 50 Paar | |
| Produktart | Gehörschutzstöpsel | |
| Größe | Einheitsgröße | |
| Wiederverwendung | Mehrweg |
| Artikelnummer | 7000002387 | |
| EAN / GTIN | 00080529190741 | |
| Herstellernummer | 7000002387 | |
| L-Nummer | L01130 100980 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |