3M™ E-A-R™ UltraFit™ Tapones de prueba con sonda, 50 pares/caja, 393-2001-50

Número de artículo: 7000002387
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000002387
EAN / GTIN 00080529190741
Número del fabricante 7000002387
Número L L01130 100980
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los tapones de prueba con sonda 3M™ E-A-R™ UltraFit™ son una versión modificada de los tapones reutilizables de inserción fácil que usted conoce y utiliza, especialmente diseñados para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Nuestros tapones son el mismo modelo que se vende de serie, pero están diseñados específicamente para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. El sistema completo emite una calificación de aprobado o suspenso según la valoración de atenuación personalizada (PAR, por sus siglas en inglés) del empleado cuando usa los tapones de 3M. Estos tapones con sonda permiten a los empleadores determinar el nivel de protección que proporciona el modelo específico de tapones para los oídos. Los usuarios pueden utilizar las versiones con sonda del modelo existente de tapones que están usando en el lugar de trabajo y evaluar su ajuste y cumplimiento. El sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, con ayuda de los tapones de prueba con sonda, mide la eficacia de la protección auditiva 3M en el interior del oído y proporciona resultados cuantitativos precisos. Estos tapones de prueba con sonda son para uso exclusivo con el sistema y no son adecuados para su uso como protección auditiva. Cada caja incluye 50 pares.

Ventaja:

  • Especialmente modificados con un tubo de sonda para probar el ajuste de los tapones 3M
  • Para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ para medir la eficacia de DPA
  • No se recomienda su uso como protección auditiva
  • 50 pares por caja