Zespół klapek 3M™ Roto Peen, 31,8 mm x 14,3 mm, TC 330

Nr art.: 7000000786
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Roto Peen Flap Assembly

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000786
EAN / GTIN 00048011037660
Numer producenta 7000000786
Numer L L51710 1869
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą tarcz szlifierskich 3M™ Roto Peen można poddawać obróbce strumieniowo-ściernej najróżniejsze metale. Nasze tarcze szlifierskie są przenośne, dzięki czemu są niezwykle wygodne w użyciu. Do lameli przymocowana jest kulka z węglika wolframu. Jest to metoda bardziej czysta niż piaskowanie z użyciem luźnego materiału ściernego. Tarcze te sprawdzają się szczególnie dobrze podczas prac precyzyjnych, produkcji, napraw niewielkich powierzchni oraz śrutowania otworów. Powodują one powstanie naprężeń wewnętrznych, które zwiększają trwałość materiału. Dostępne w trzech rozmiarach listew, przeznaczonych do małych i dużych powierzchni.

Zaleta:

  • Kulki są połączone z lamelami, co stanowi czystszą metodę niż piaskowanie z użyciem luźnych kulek
  • Dostępne w trzech rozmiarach listew, do małych i dużych powierzchni
  • Powoduje powstanie naprężeń wewnętrznych, które zwiększają trwałość

Zalecenie:

  • Skuteczne rozwiązanie do precyzyjnych poprawek podczas eksploatacji, produkcji, napraw niewielkich powierzchni oraz usunięcia śladów po piaskowaniu