3M™ Roto Peen Flap Assembly, 31,8 mm x 14,3 mm, TC 330

Št. art.: 7000000786
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Oznaka proizvajalca Roto Peen Flap Assembly

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000786
EAN/GTIN 00048011037660
Številka proizvajalca 7000000786
L-število L51710 1869
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z brusilnimi ploščami 3M™ Roto peen lahko za peskanje uporabite široko paleto kovin. Naša brusna kolesa ventilatorja so prenosna in zato izjemno udobna. Na plavuti je pritrjena kroglica iz volframovega karbida. To zagotavlja čistejšo metodo kot ohlapno peskanje. Diski so še posebej učinkoviti za natančno delo, proizvodnjo, popravilo manjših površin in peskanje izvrtin. Povzročajo preostali tlak, kar izboljša trajnost materiala. Na voljo v treh velikostih listov za majhne in velike površine.

Prednosti:

  • Kroglice so povezane s plavuti, kar zagotavlja čistejši način kot ohlapno peskanje
  • Na voljo v treh velikostih listov za majhne in velike površine
  • Povzroči preostali tlak, ki izboljša vzdržljivost

Priporočilo:

  • Učinkovito za natančno in-Service predelavo, proizvodnjo, popravilo majhnih površin in luknje curka