3M™ Gruppo alette Roto Peen,14 mm x 31 mm, TC 330

Codice art.: 7000000786
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Denominazione originale prodotto Roto Peen Flap Assembly

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000786
EAN / GTIN 00048011037660
Codice del produttore 7000000786
Numero-L L51710 1869
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il gruppo alette 3M™ Roto Peen per una martellatura a penna efficace di vari metalli. I nostri gruppi alette sono portatili, per una maggiore praticità. Il dischetto di carburo di tungsteno è fissato alle alette, assicurando un metodo di martellatura più pulito rispetto alla martellatura semplice. Questi gruppi alette sono particolarmente efficaci per le rilavorazioni di precisione, la produzione, la riparazione di piccole aree e la martellatura di fori. Imprimono una compressione residua che migliora il materiale aumentane la resistenza. Disponibile con tre formati di alette, per superfici piccole e grandi.

Vantaggi:

  • Il dischetto di carburo di tungsteno è fissato alle alette, assicurando un metodo di martellatura più pulito rispetto alla martellatura semplice
  • Disponibile con tre formati di alette, per superfici piccole e grandi
  • Imprime una compressione residua che aumenta la resistenza
  • Particolarmente efficace per le rilavorazioni di precisione, la produzione, la riparazione di piccole aree e la martellatura di fori
  • Conferisce una compressione residua che migliora il materiale aumentandone la resistenza

Raccomandazioni:

  • Efficace per le rilavorazioni di precisione, la produzione, la riparazione di piccole aree e la martellatura di fori