Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, wit, 14 mm x 2 mm x 2 mm, P120

Artikelnummer: 7000000764
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 192 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 192 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Materiaal basisdeel kunststof
Materiaal borsteldeel nylon
Uitvoering borstelmateriaal vermengd
Kleur borsteldeel wit
Hoogte borsteldeel 1,58 mm
Diameter borstel 14,2 mm
Inzetsoort machinaal bediend
Opname boring
Slijpmiddel keramische korrel (CER)
Korrelgrootte 120
Typisch gebruik afbramen; polijsten; reinigen
Eigenschappen geschikt voor levensmiddelensector
Producttype ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000764
EAN/GTIN 00048011276144
Nummer fabrikant 7000000764
L-nummer L51710 351
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verwijder efficiënt verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken met de snelle Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel. Onze duurzame schuurborstels zijn ontworpen om snel te slijpen en langer mee te gaan dan draad- en andere schuurschijven. Ze werken goed op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen. Ze worden aanbevolen voor algemene toepassingen in de industrie, ruimtevaart, auto-industrie, metaalbewerking en transport. Ze maken gebruik van gegoten flexibele haartjes die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en blijven onder lichte druk veilig op hun plek zodat u de gewenste finish kunt realiseren. Onze schijven zijn voorzien van een 3M keramische aluminiumoxidemengsel, een krachtig keramisch materiaal dat is ontwikkeld om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten. Dit keramische aluminiumoxidemengsel is ontwikkeld om regelmatig af te breken om een hogere snijsnelheid en langere levensduur te bieden dan aluminiumoxide schuurmaterialen. Keramische schuurkorrels zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen en spanning. . Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten die schuurkorrels combineren met materiaal met een non-woven vezel, waardoor een schuursysteem ontstaat dat consistente resultaten levert voor de hele levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.

Voordeel:

  • Radiale kunststof borstel waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt; stript, ontbraamt, blendt, finisht, polijst, reinigt en verwijdert coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.
  • Exclusieve 3M™ Keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de schijf voor agressief snijden en constante finish.
  • Flexibele borstels vereisen minder druk dan staalborstels en blijven zelfs op complexe onderdelen de contouren goed volgen.
  • Radial Bristle Schijven zijn ideaal voor het verwijderen van coatings
  • Bevat geen draad filamenten, voor een betere veiligheid

Advies:

  • Verwijder verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van grote oppervlakken
  • Gebruik ze op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen
  • Gebruik ze in algemene toepassingen in de industrie, ruimtevaart, auto-industrie, metaalbewerking en transport.