Scotch-Brite™ Radialna krtača s ščetinami, RB-ZB, tip C, 14,2 mm x 1,58 mm, 120

Št. art.: 7000000764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 192 kosi
  • Koraki naročila: 192 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Material, osnovno telo umetne mase
Material obloge najlon
Izvedba materiala obloge prežeto
Barva obloge bela
Višina obloge H1 1,58 mm
Premer krtače D1 14,2 mm
Vrsta uporabe strojno gnano
Vpenjala izvrtina
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Zrnatost 120
Tipična uporaba poliranje; posnemanje zarobka; čiščenje
Lastnosti primerno za področje živilske industrije
Vrsta izdelka okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000764
EAN/GTIN 00048011276144
Številka proizvajalca 7000000764
L-število L51710 351
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle nudijo visoko stopnjo prilagodljivosti in trajnosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, je GARANT za najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi visoko profiliranim konturam, ne maši in zagotavlja konstantno končno obdelavo. V nasprotju z žičnimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, posnemanje robov in poliranje - izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo največjo varnost, prilagodljivost in življenjsko dobo v vsakem trenutku. Strokovni nasvet: Pri uporabi bodite pozorni na tiskanje aplikacij. Delajte z majhnim pritiskom in pustite, da ščetine končajo delo. Preprost stik obdelovanca je povsem dovolj. Prekomerni pritisk drastično zmanjša življenjsko dobo orodja.

Prednosti:

  • Tip A: Najbolj agresivna različica s kotnimi ščetinami tipa C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance
  • Za uporabo na težko dostopnih območjih
  • Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
  • Stalno delo se izvaja skozi celotno življenjsko dobo
  • Trdna plastična krtača, pomešana s keramičnimi zrni
  • Uporabite ga na ravnem brusilniku ali gibki gredi

Priporočilo:

  • Uporabite na ravnih brusilnikih ali gibkih gredeh
  • Mešanje na skoraj vseh materialih, še posebej za zelo oblikovane filigranske površine
  • Uporaba v splošni industriji in na področjih, kot so letalstvo, avtomobilska industrija, obdelava kovin in prevoz
  • Za odstranjevanje barve, posnemanje robov, mešanje, dodelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje premazov