Tarcza szczotkowa Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, zielona, 25,4 mm x 15,8 mm, P50

Nr art.: 7000000740
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 80 sztuki
  • Etapy zamówienia: 80 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Wysokość części roboczej H1 15,8 mm
Średnica szczotki D1 25,4 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt system szybkiej wymiany Roloc™
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 50
Stopień rozdrobnienia średni
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Właściwości odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Szczotka talerzowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000740
EAN / GTIN 00048011186986
Numer producenta 7000000740
Numer L L01130 100994
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Produkty Scotch-Brite™ Bristle charakteryzują się dużą elastycznością i długą żywotnością. Mineral ceramiczny związany żywicą syntetyczną jest GARANTEM najlepszych wyników szlifowania. Ta wyjątkowa konstrukcja dopasowuje się nawet do silnie wyprofilowanych konturów, nie zapycha się i zapewnia stałą jakość wykończenia. W przeciwieństwie do szczotek drucianych nie ma ryzyka, że pojedyncze druty się poluzują i będą stanowić zagrożenie dla użytkownika. Czyszczenie, okrawanie, polerowanie i szlifowanie – produkty Scotch-Brite™ Bristle zapewniają zawsze najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, elastyczności i trwałości. Porada eksperta: Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na ciśnienie robocze. Należy pracować z niewielkim naciskiem i pozwolić, by to końcówki włosia wykonywały pracę. Wystarczy lekki kontakt z obrabianym elementem. Zbyt wysokie ciśnienie znacznie skraca żywotność.

Zaleta:

  • Szczotka wykonana w całości z tworzywa sztucznego z dodatkiem ziaren ceramicznych
  • Idealny do czyszczenia i lekkiego gratowania
  • Szybka wymiana szyb dzięki systemowi szybkiej wymiany 3M™ Roloc™
  • Stała wydajność przez cały okres eksploatacji
  • Dopasowuje się do konturów i kształtów obrabianego elementu (długość włosia ok.
  • 16 mm)
  • Zastosowanie w szlifierce kątowej

Zalecenie:

  • Usuwanie rdzy, farby, pozostałości kleju lub innych zanieczyszczeń z powierzchni; praca bez docisku