Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, 25.4 mm x 15.8 mm, P50, verde

Codice art.: 7000000740
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 80 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 80 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione nylon
Esecuzione materiale della guarnizione Es. microabrasiva
Altezza guarnizione H1 15,8 mm
Diametro della spazzola D1 25,4 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco Sistema di cambio rapido Roloc™
Materiale abrasivo grana ceramica (CER)
Grana 50
Grado di finezza es. media
Utilizzo tipico Lucidatura; Pulizia; Sbavatura
Caratteristiche es. resistente al calore
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000740
EAN / GTIN 00048011186986
Codice del produttore 7000000740
Numero-L L01130 100994
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco a funzionamento rapido unisce l'azione di taglio superiore al sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ per pulire, strisciare, sbavare, fondere, rifinire, lucidare, graffiare e rimuovere la ruggine e i rivestimenti in modo efficiente e senza danneggiare il materiale di base. In condizioni di utilizzo normale, le setole rimangono saldamente in posizione e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ funziona bene su acciaio, alluminio e diversi altri metalli, per la manutenzione in generale, nonché su applicazioni automobilistiche e di ricostruzione di motori. La grana ceramica abrasiva di 3M™ è un minerale ceramico realizzato con il nostro processo proprietario per aumentare la resistenza e la durezza della grana. Per prestazioni migliori, i dischi di setola Scotch-Brite™ sono composti da ossido di alluminio miscelato con grana ceramica abrasiva per creare uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. La grana ceramica abrasiva 3M™ supera gli abrasivi in ossido di alluminio per velocità di taglio e durata ed è una scelta eccellente per la levigatura industriale e la finitura. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Combinando abrasivi e materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che dà risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.

Vantaggi:

  • Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche
  • La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco
  • Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
  • Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse
  • Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura
  • Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste