Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P50

Št. art.: 7000000740
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 80 kosi
  • Koraki naročila: 80 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Material, osnovno telo umetne mase
Material obloge najlon
Izvedba materiala obloge mikroabrazivno
Višina obloge H1 15,8 mm
Premer krtače D1 25,4 mm
Vrsta uporabe strojno gnano
Vpenjala sistem hitre zamenjave Roloc™
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Zrnatost 50
Stopnja preciznosti srednje
Tipična uporaba poliranje; posnemanje zarobka; čiščenje
Lastnosti odporno na vročino
Vrsta izdelka krožnikasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000740
EAN/GTIN 00048011186986
Številka proizvajalca 7000000740
L-število L01130 100994
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle nudijo visoko stopnjo prilagodljivosti in trajnosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, je GARANT za najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi visoko profiliranim konturam, ne maši in zagotavlja konstantno končno obdelavo. V nasprotju z žičnimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, posnemanje robov in poliranje - izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo največjo varnost, prilagodljivost in življenjsko dobo v vsakem trenutku. Strokovni nasvet: Pri uporabi bodite pozorni na tiskanje aplikacij. Delajte z majhnim pritiskom in pustite, da ščetine končajo delo. Preprost stik obdelovanca je povsem dovolj. Prekomerni pritisk drastično zmanjša življenjsko dobo orodja.

Prednosti:

  • Trdna plastična krtača, pomešana s keramičnimi zrni
  • Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
  • Fast menjava plošče s tehnologijo 3M™ Roloc™ ' quick ' sistem hitre menjave
  • Stalno delo se izvaja skozi celotno življenjsko dobo
  • Prilagodi se obrisom in oblikam obdelovanca (dolžina ščetin pribl.
  • 16 mm)
  • Uporabite na kotnem skrilavcu

Priporočilo:

  • Odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, odstranjevanje ostankov lepila ali drugih površinskih onesnaževal, delo brez kontaktnega pritiska