{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 10 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 75 mm | |
| Długość materiału ściernego | 2 000 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Podłoże ścierniwa | Poliester | |
| Oznaczenie producenta | Schleifmittel R | |
| Kolor | Zielony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 69903000000 | |
| EAN / GTIN | 4014586278483 | |
| Numer producenta | 69903000000 | |
| Numer L | L00020 3093 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |