Abraziv R

Št. art.: 69903000000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vsebina 10 kos
Širina brusnega sredstva 75 mm
Dolžina brusnega sredstva 2.000 mm
Pogonski stroj tračni stroji
Vpenjala izvrtina
Brusna podlaga Poliester
Oznaka proizvajalca Schleifmittel R
Barva zelena
vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Skupina surovin kovinski
Lastnosti hladilni premaz

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 69903000000
EAN/GTIN 4014586278483
Številka proizvajalca 69903000000
L-število L00020 3093
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Abrazivni R
  • Najboljši abrazivni trak na trgu z izjemno življenjsko dobo in zmogljivostjo za bistveno krajši čas obdelave. Posebej za obdelavo nerjavnega in visoko legiranega jekla. Izjemno težka poliestrska tkanina, v celoti vezana s sintetično smolo in cirkonovim korundom. Dodatna zgornja plast za hlajenje med postopkom mletja
  • 75 x 2 000 mm

Lastnosti:

  • Zrnatost 24
  • PU 10 kosov