Abrasif R

Réf.: 69903000000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sommaire 10 pc.
Largeur abrasif 75 mm
Longueur abrasif 2 000 mm
Machine motrice machines à bandes
porte-outils alésage
Support Polyester
Référence fabricant Schleifmittel R
Couleur vert
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Groupe de matières Métal
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 69903000000
EAN / GTIN 4014586278483
Réf. fabricant 69903000000
Article hors catalogue L00020 3093
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Abrasif R
  • La bande abrasive haut de gamme sur le marché, avec une durée de vie et des performances supérieures pour des temps d'usinage nettement réduits. Surtout pour le traitement de l'acier inoxydable et de l'acier fortement allié. Tissu polyester extra lourd, liant entièrement en résine synthétique avec corindon zirconien. Couche de couverture supplémentaire pour le refroidissement pendant le ponçage
  • 75 x 2 000 mm

Caractéristique(s):

  • Grain 24
  • lot de 10 pcs