Rolka narożna

Nr art.: 6977
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor szare
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 3 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 50 mm
Szerokość koła/rolki 18 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania inne
Rodzaj produktu Wózek meblowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Maks. nośność 150
Szerokość łącznie Bg 361 mm
Głębokość całkowita Tg 177 mm
Wysokość całkowita Hg 87 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6977
EAN / GTIN 4017976069777
Numer producenta 6977
Numer L L90070 78
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do przenoszenia mebli lub innych przedmiotów o kształcie prostokątnym. Niska wysokość załadunku, bezpieczny transport. Obudowa spawana z blachy stalowej, lakierowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, powierzchnia ładunkowa z powłoką antypoślizgową. 3 koła skrętne z oponą z TPE o wymiarach 50 x 18 mm, piasta na łożyskach rolkowych z osłoną przed splątaniem linek oraz łożyska kulkowe o wysokiej precyzji. Zakres dostawy: 1 zestaw = 4 sztuki w solidnej walizce z tworzywa sztucznego.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Długość całkowita (mm): 361
  • Całkowita szerokość (mm): 177
  • Całkowita wysokość (mm): 87
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 16
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 50 × 18
  • Wskazówka: 1 zestaw = 4 sztuki, nośność jednej sztuki = 150 kg