{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Farve | grå | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 3 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 50 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 18 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | andet | |
| Produkttype | møbelvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Bæreevne, maks. | 150 | |
| Bredde i alt | 361 mm | |
| Dybde, i alt | 177 mm | |
| Højde i alt | 87 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 6977 | |
| EAN/GTIN | 4017976069777 | |
| Producentnummer | 6977 | |
| L-nummer | L90070 78 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |