Rohový podvozek

Artiklové číslo: 6977
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Obal plastový kufr
Barva šedá
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 3 ks
Vnější průměr kola/válečku 50 mm
Šířka kola/válečku 18 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití jiné
Druh produktu Stěhovací válečky
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Nosnost max. 150
Šířka celkem Bg 361 mm
Celková hloubka Tg 177 mm
Výška celková Hg 87 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6977
EAN / GTIN 4017976069777
Číslo výrobce 6977
L-číslo L90070 78
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro stěhování nábytku nebo jiných předmětů ve tvaru krabice. Nízká nakládací výška, bezpečná přeprava. Kryt ze svařovaného ocelového plechu, práškově lakovaný antracitovou barvou RAL 7016, zátěžový povrch s protiskluzovou úpravou. 3 otočná kolečka s pneumatikami TPE 50 x 18 mm, náboje s ochranou závitů a přesnými kuličkovými ložisky. Šířka: 361 mm. Hloubka: 177 mm. Výška: 87 mm. Výška zatížení: 16 mm. Rozsah dodávky: 1 sada = 4 kusy v robustním plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 150
  • Celková délka (mm): 361
  • Celková šířka (mm): 177
  • Celková výška (mm): 87
  • Výška nákladové plošiny (mm): 16
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kol (mm): 50 x 18
  • Poznámka: 1 sada = 4 kusy, nosnost jednoho kusu = 150 kg.